Targetti - CCT TUBE SMART 25W RA90 3K VWFL MATT DA - 1T319690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED TUBE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518070783
Réf. Sonepar
00092807078
Réf. Fournisseur
1T319690
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T319690
De la gamme de produit : Cctled tube
Désignation technique:
- Cct tube smart 25w ra90 3k vwfl matt da
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.