Targetti - CCT TUBE TECH 25W RA90 3K WFL FLO WHT DA - 1T446290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED TUBE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518073111
Réf. Sonepar
00092807311
Réf. Fournisseur
1T446290
Marque
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T446290
De la gamme de produit : Cctled tube
Désignation technique:
- Cct tube tech 25w ra90 3k wfl flo wht da
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


