Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 10 UGR RA90 8W 35K R PW DA - 1T8402DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 10 UGR RA90 8W 35K R PW DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518181526

Réf. Sonepar

00092818152

Réf. Fournisseur

1T8402DA

Réf. Commerciale

Targetti

CCTEVO 10 UGR RA90 8W 35K R PW DA