Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 10 VWFL RA90 8W 27K R PW DA - 1T8406DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 10 VWFL RA90 8W 27K R PW DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518181564

Réf. Sonepar

00092818156

Réf. Fournisseur

1T8406DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8406DA

De la gamme de produit : Cct evo downlight

Désignation technique:

  • Cctevo 10 vwfl ra90 8w 27k r pw da

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.