Targetti - CCTEVO 10A FL RA90 12W 30K R PW EL - 1T8717EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 10A FL RA90 12W 30K R PW EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518178212

Réf. Sonepar

00092817821

Réf. Fournisseur

1T8717EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8717EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 10a fl ra90 12w 30k r pw el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur