Targetti - CCTEVO 10A FL RA90 18W 40K L DB EL - 1T8697EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 10A FL RA90 18W 40K L DB EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518177611

Réf. Sonepar

00092817761

Réf. Fournisseur

1T8697EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8697EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 10a fl ra90 18w 40k l db el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)