Targetti - CCTEVO 10A MWFL RA90 12W 27K R PW EL - 1T8726EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 10A MWFL RA90 12W 27K R PW EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518178304

Réf. Sonepar

00092817830

Réf. Fournisseur

1T8726EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8726EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 10a mwfl ra90 12w 27k r pw el

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.