Targetti - CCTEVO 10A MWFL RA90 18W 27K R PW DA - 1T8727DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 10A MWFL RA90 18W 27K R PW DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518179110

Réf. Sonepar

00092817911

Réf. Fournisseur

1T8727DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8727DA

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 10a mwfl ra90 18w 27k r pw da

Les atouts de l'article :

  • Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.