Targetti - CCTEVO 10A SP RA90 13W 27K L DB EL - 1T8682EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 10A SP RA90 13W 27K L DB EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8050518177468

Réf. Sonepar

00092817746

Réf. Fournisseur

1T8682EL

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8682EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 10a sp ra90 13w 27k l db el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie