Targetti - CCTEVO 10A SP RA90 13W 30K R W-B EL - 1T8750EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 10A SP RA90 13W 30K R W-B EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8050518178540

Réf. Sonepar

00092817854

Réf. Fournisseur

1T8750EL

Marque

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8750EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 10a sp ra90 13w 30k r w-b el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur