Targetti - CCTEVO 10GMB SP RA90 19W 27K L PW - 1T9429DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 10GMB SP RA90 19W 27K L PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518247628

Réf. Sonepar

00092824762

Réf. Fournisseur

1T9429DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9429DA

De la gamme de produit : Cct evo gimbal

Désignation technique:

  • Cctevo 10gmb sp ra90 19w 27k l pw

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.