Targetti - CCTEVO 12EXT MWFL RA90 12W 27K R PW - 1T9216DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 12EXT MWFL RA90 12W 27K R PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518243576

Réf. Sonepar

00092824357

Réf. Fournisseur

1T9216DA

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9216DA

De la gamme de produit : Cct evo extractable

Désignation technique:

  • Cctevo 12ext mwfl ra90 12w 27k r pw

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.