Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 12EXT NSP RA90 5,7W 27K R PW - 1T9196DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 12EXT NSP RA90 5,7W 27K R PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518243378

Réf. Sonepar

00092013741

Réf. Fournisseur

1T9196DA

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9196DA

De la gamme de produit : Cct evo extractable

Désignation technique:

  • Cctevo 12ext nsp ra90 5,7w 27k r pw

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.