Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 12GMB FL RA90 18W 40K L PW - 1T9346DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 12GMB FL RA90 18W 40K L PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518245839

Réf. Sonepar

00092824583

Réf. Fournisseur

1T9346DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9346DA

De la gamme de produit : Cct evo gimbal

Désignation technique:

  • Cctevo 12gmb fl ra90 18w 40k l pw

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)