Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 16 TLES WW RA90 32W 27K R DB - 1T8352ELTR

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 TLES WW RA90 32W 27K R DB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518268494

Réf. Sonepar

00092826849

Réf. Fournisseur

1T8352ELTR

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8352ELTR

De la gamme de produit : Cctevo wall washer

Désignation technique:

  • Cctevo 16 tles ww ra90 32w 27k r db

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.