Targetti - CCTEVO 16 TLES WW RA90 32W 40K R - 1T8325ELTR

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 TLES WW RA90 32W 40K R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518198036

Réf. Sonepar

00092819803

Réf. Fournisseur

1T8325ELTR

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8325ELTR

De la gamme de produit : Cctevo wall washer

Désignation technique:

  • Cctevo 16 tles ww ra90 32w 40k r

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)