Targetti - CCTEVO 16 UGR RA80 13W 40K R WH - 1T8299EL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518330016
Réf. Sonepar
00092833001
Réf. Fournisseur
1T8299EL80
Marque
Targetti
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
CCTEVO 16 UGR RA80 13W 40K R WH


