Targetti - CCTEVO 16 UGR RA80 20W 30K R WH - 1T8294EL80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518329966
Réf. Sonepar
00092832996
Réf. Fournisseur
1T8294EL80
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
CCTEVO 16 UGR RA80 20W 30K R WH