Targetti - CCTEVO 16 UGR RA80 20W 35K R WH - 1T8297EL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518329997
Réf. Sonepar
00092832999
Réf. Fournisseur
1T8297EL80
Marque
Targetti
puissance du système:
20 W
CCTEVO 16 UGR RA80 20W 35K R WH


