Targetti - CCTEVO 16 UGR RA80 20W 40K R WH - 1T8300EL80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 UGR RA80 20W 40K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518330023

Réf. Sonepar

00092833002

Réf. Fournisseur

1T8300EL80

Marque

Targetti

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

CCTEVO 16 UGR RA80 20W 40K R WH