Targetti - CCTEVO 16 UGR RA80 30W 27K R BK - 1T8328EL80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518330269
Réf. Sonepar
00092833026
Réf. Fournisseur
1T8328EL80
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
30 W
température de couleur:
2700...2700 K
CCTEVO 16 UGR RA80 30W 27K R BK