Targetti - CCTEVO 16 UGR RA80 30W 35K R BK - 1T8334DA80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518330962
Réf. Sonepar
00092833096
Réf. Fournisseur
1T8334DA80
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
30 W
CCTEVO 16 UGR RA80 30W 35K R BK