Targetti - CCTEVO 16 UGR RA80 30W 35K R WH - 1T8298DA80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 UGR RA80 30W 35K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518330641

Réf. Sonepar

00092833064

Réf. Fournisseur

1T8298DA80

Marque

Targetti

puissance du système:

30 W

CCTEVO 16 UGR RA80 30W 35K R WH