Targetti - CCTEVO 16 UGR RA90 30W 27K R PW EL - 1T8292EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 UGR RA90 30W 27K R PW EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518171329

Réf. Sonepar

00092817132

Réf. Fournisseur

1T8292EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8292EL

De la gamme de produit : Cct evo downlight

Désignation technique:

  • Cctevo 16 ugr ra90 30w 27k r pw el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.