Targetti - CCTEVO 16 UGR RA90 30W 40K R PW DA - 1T8301DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 UGR RA90 30W 40K R PW DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518172135

Réf. Sonepar

00092817213

Réf. Fournisseur

1T8301DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8301DA

De la gamme de produit : Cct evo downlight

Désignation technique:

  • Cctevo 16 ugr ra90 30w 40k r pw da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)