Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 13W 27K R BK - 1T8338EL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518330368
Réf. Sonepar
00092833036
Réf. Fournisseur
1T8338EL80
Marque
Targetti
puissance du système:
13 W
température de couleur:
2700...2700 K
CCTEVO 16 VWFL RA80 13W 27K R BK


