Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 13W 27K R BK - 1T8338DA80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 13W 27K R BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518331006

Réf. Sonepar

00092833100

Réf. Fournisseur

1T8338DA80

Marque

Targetti

puissance du système:

13 W

température de couleur:

2700...2700 K

CCTEVO 16 VWFL RA80 13W 27K R BK