Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 13W 30K R WH - 1T8305DA80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 13W 30K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518330719

Réf. Sonepar

00092833071

Réf. Fournisseur

1T8305DA80

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

CCTEVO 16 VWFL RA80 13W 30K R WH