Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 20W 27K R BK - 1T8339DA80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518331013
Réf. Sonepar
00092833101
Réf. Fournisseur
1T8339DA80
Marque
Targetti
puissance du système:
20 W
température de couleur:
2700...2700 K
CCTEVO 16 VWFL RA80 20W 27K R BK


