Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 20W 35K R WH - 1T8309EL80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 20W 35K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518330115

Réf. Sonepar

00092833011

Réf. Fournisseur

1T8309EL80

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

20 W

CCTEVO 16 VWFL RA80 20W 35K R WH