Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 30W 35K R BK - 1T8346DA80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 30W 35K R BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518331082

Réf. Sonepar

00092013855

Réf. Fournisseur

1T8346DA80

Marque

Targetti

puissance du système:

30 W

CCTEVO 16 VWFL RA80 30W 35K R BK