Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 30W 35K R WH - 1T8310EL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518330122
Réf. Sonepar
00092833012
Réf. Fournisseur
1T8310EL80
Marque
Targetti
puissance du système:
30 W
CCTEVO 16 VWFL RA80 30W 35K R WH


