Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 30W 40K R BK - 1T8349EL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518330474
Réf. Sonepar
00092833047
Réf. Fournisseur
1T8349EL80
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
CCTEVO 16 VWFL RA80 30W 40K R BK


