Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 30W 40K R WH - 1T8313DA80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 VWFL RA80 30W 40K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518330795

Réf. Sonepar

00092833079

Réf. Fournisseur

1T8313DA80

Marque

Targetti

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

CCTEVO 16 VWFL RA80 30W 40K R WH