Targetti - CCTEVO 16 WW RA80 21W 40K R WH - 1T8324DA80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de pôles - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTEVO WALL WASHER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518330863
Réf. Sonepar
00092833086
Réf. Fournisseur
1T8324DA80
Marque
Targetti
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de pôles:
16
CCTEVO 16 WW RA80 21W 40K R WH


