Targetti - CCTEVO 16 WW RA80 32W 35K R WH - 1T8322EL80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 WW RA80 32W 35K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 32 W

  • nombre de pôles - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518330214

Réf. Sonepar

00092833021

Réf. Fournisseur

1T8322EL80

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

32 W

nombre de pôles:

16

CCTEVO 16 WW RA80 32W 35K R WH