Targetti - CCTEVO 16 WW RA80 32W 40K R BK - 1T8361DA80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16 WW RA80 32W 40K R BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre de pôles - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518331198

Réf. Sonepar

00092833119

Réf. Fournisseur

1T8361DA80

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

32 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre de pôles:

16

CCTEVO 16 WW RA80 32W 40K R BK