Targetti - CCTEVO 16A NSP RA90 7,1W 40K L W-B EL - 1T8669EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16A NSP RA90 7,1W 40K L W-B EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8050518177338

Réf. Sonepar

00092817733

Réf. Fournisseur

1T8669EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8669EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 16a nsp ra90 7,1w 40k l w-b el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)