Targetti - CCTEVO 16A SP RA90 25W 27K R DB EL - 1T8622EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16A SP RA90 25W 27K R DB EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518176065

Réf. Sonepar

00092817606

Réf. Fournisseur

1T8622EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8622EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 16a sp ra90 25w 27k r db el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie