Targetti - CCTEVO 16EXT SP RA90 36W 40K R PW - 1T9110EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 16EXT SP RA90 36W 40K R PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518240438

Réf. Sonepar

00092824043

Réf. Fournisseur

1T9110EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9110EL

De la gamme de produit : Cct evo extractable

Désignation technique:

  • Cctevo 16ext sp ra90 36w 40k r pw

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)