Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 21 UGR RA80 23W 27K R WH - 1T8218EL80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 21 UGR RA80 23W 27K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518328969

Réf. Sonepar

00092832896

Réf. Fournisseur

1T8218EL80

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

23 W

température de couleur:

2700...2700 K

CCTEVO 21 UGR RA80 23W 27K R WH