Targetti - CCTEVO 21 UGR RA80 23W 40K R WH - 1T8227EL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518329058
Réf. Sonepar
00092013839
Réf. Fournisseur
1T8227EL80
Marque
Targetti
puissance du système:
23 W
température de couleur:
4000...4000 K
CCTEVO 21 UGR RA80 23W 40K R WH


