Targetti - CCTEVO 21 UGR RA80 49W 27K R WH - 1T8220EL80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 21 UGR RA80 49W 27K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 49 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518328983

Réf. Sonepar

00092832898

Réf. Fournisseur

1T8220EL80

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

49 W

température de couleur:

2700...2700 K

CCTEVO 21 UGR RA80 49W 27K R WH