Targetti - CCTEVO 21 UGR RA80 49W 30K R WH - 1T8223DA80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 49 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518329492
Réf. Sonepar
00092832949
Réf. Fournisseur
1T8223DA80
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
49 W
température de couleur:
3000...3000 K
CCTEVO 21 UGR RA80 49W 30K R WH