Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 23W 27K R WH - 1T8230EL80

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 23W 27K R WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518329089

Réf. Sonepar

00092832908

Réf. Fournisseur

1T8230EL80

Marque

Targetti

puissance du système:

23 W

température de couleur:

2700...2700 K

CCTEVO 21 VWFL RA80 23W 27K R WH