Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 36W 35K R WH - 1T8237DA80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518329638
Réf. Sonepar
00092013845
Réf. Fournisseur
1T8237DA80
Marque
Targetti
puissance du système:
36 W
CCTEVO 21 VWFL RA80 36W 35K R WH


