Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 36W 35K R WH - 1T8237EL80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518329157
Réf. Sonepar
00092832915
Réf. Fournisseur
1T8237EL80
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
36 W
CCTEVO 21 VWFL RA80 36W 35K R WH