Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 49W 27K R BK - 1T8256DA80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 49 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518329829
Réf. Sonepar
00092832982
Réf. Fournisseur
1T8256DA80
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
49 W
température de couleur:
2700...2700 K
CCTEVO 21 VWFL RA80 49W 27K R BK