Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA80 49W 30K R BK - 1T8259DA80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 49 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCT EVO DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518329850
Réf. Sonepar
00092832985
Réf. Fournisseur
1T8259DA80
Marque
Targetti
puissance du système:
49 W
température de couleur:
3000...3000 K
CCTEVO 21 VWFL RA80 49W 30K R BK


