Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA90 49W 27K R PW DA - 1T8232DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 21 VWFL RA90 49W 27K R PW DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518170483

Réf. Sonepar

00092817048

Réf. Fournisseur

1T8232DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8232DA

De la gamme de produit : Cct evo downlight

Désignation technique:

  • Cctevo 21 vwfl ra90 49w 27k r pw da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.